BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
683
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING 683
Single Row Ball Bearing; 3MM Bore; 7MM Outside Diameter; 2MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
683
BDI部件号
1476065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/683/p/1476065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 25 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3MM Bore; 7MM Outside Diameter; 2MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.079 英寸 | 2 毫米
孔径
0.118 英寸 | 3 毫米
外径
0.276 英寸 | 7 毫米