https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneU5DOHhNRFl6T1RrMU9ETXhNRGswTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NTJkZDhmY2QwYzVmYWRlYTdjNGYxNTAwMjYwODk0YzVmNzJjOTVjZmQxMTViMWI4ODQyMmQ1NzNhMzExYjZk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneU5DOHhNRFl6T1RrMU9ETXhNRGswTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NTJkZDhmY2QwYzVmYWRlYTdjNGYxNTAwMjYwODk0YzVmNzJjOTVjZmQxMTViMWI4ODQyMmQ1NzNhMzExYjZk
NSK
NSK
6902ZZ1NR
NSK NSK
描述
NSK 6902ZZ1NR NS7S6 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
NSK 6902ZZ1NR
BDI部件号
20337383
详情
16.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6902ZZ1NR/p/20337383
单价(不含税)
¥16.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.0331
详细描述
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米

