692ZZMC3E https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-MC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJobFppOHhNRFl6T1RrME56UTJORGN6TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5TlExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZGFhYTZmM2RlODM2ZTYzOGQxMTk3ZDA2NTAyNmNkZGRiZTEzN2E1NTZjN2Y2MGVhOWE3ZWFhNGI5Y2VmMWY2
15093351 单列球轴承 

NSK NSK

692ZZMC3E

描述

NSK 692ZZMC3E

Single Row Ball Bearing; 2MM Bore; 6MM Outside Diameter; 3MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

692ZZMC3E

BDI部件号
15093351

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 19

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Electric Motor Grade
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.00084
详细描述
Single Row Ball Bearing; 2MM Bore; 6MM Outside Diameter; 3MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
孔径
0.079 英寸 | 2 毫米
外径
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新