6932 FY https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-OPEN-BRCAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJobFpDOHhNRFExT0RnME9UWTBNRFEzT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpEUVVkRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGRkNGVhZTZjOTA1NjdlY2I3MTFlNTBhYTdkYWQ2ZGYyN2UwNDM0ZWU4OWZjNTA3YjYyNDEyNWRhMzFkYzU0OQ
20865542 单列球轴承 

KOYO KOYO

6932 FY

描述

KOYO 6932 FY

Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 220MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

6932 FY

BDI部件号
20865542

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790369339
重量 / Kilogram
3.2
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
7.05478
详细描述
Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 220MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
8.661 英寸 | 220 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新