699DD https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-DDU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnNU9DOHhNRFl6TmpRMU1EazRPREEyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmUkVSVlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2EzNzI0ODkxYzZiMmRlMDIwODY1NDcyMjU1NzgzYTQ2YTBiNjAwYzA2MzI1NzJkNDFhYzZlMDkxZDJiYjY5NA
1413095 单列球轴承 

NSK NSK

699DD

描述

NSK 699DD

Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 20MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

699DD

BDI部件号
1413095

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0192661003541
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
8.45
详细描述
Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 20MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
0.787 英寸 | 20 毫米
外圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新