NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
8025VTE18
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE BALL BEARING 8025VTE18
Single Row Ball Bearing; 1.261" Bore; 2.187" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
8025VTE18
BDI部件号
796014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/8025VTE18/p/796014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shell Alvania No 2 Grease Prelubrication
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1.261" Bore; 2.187" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
2.187 英寸 | 55.55 毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1.261 英寸 | 32.029 毫米
内圈宽度
0.588 英寸 | 14.94 毫米