https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCBRGXXX-82121TNMJ00-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJobFpTOHhNRFV6T0RjM056TXhNek14TUM5SlRrUlNRa05DVWtkWVdGaGZPREl4TWpGVVRrMUtNREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhMmRkNGZlZTU2MTQ3MWZjYjJmZmIxOGUyMmFmODY0ZjUzNDRmYzZjNjc1NjA5ZmI5ZDllOGE2ZmM5Yzg5Njk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCBRGXXX-82121TNMJ00-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJobFpTOHhNRFV6T0RjM056TXhNek14TUM5SlRrUlNRa05DVWtkWVdGaGZPREl4TWpGVVRrMUtNREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhMmRkNGZlZTU2MTQ3MWZjYjJmZmIxOGUyMmFmODY0ZjUzNDRmYzZjNjc1NjA5ZmI5ZDllOGE2ZmM5Yzg5Njk
NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
82121TNMJ00
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE BALL BEARING 82121TNMJ00
Single Row Ball Bearing; 1.072" Bore; 1.85" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
制造商部件号
82121TNMJ00
BDI部件号
796017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/82121TNMJ00/p/796017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400293017
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Agricultural Bearing | 2-11/16" Hole in 180 Deg Apart | Shell Alvania 3
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
82121TNMJ00
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1.072" Bore; 1.85" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
1.072 英寸 | 27.229 毫米
内圈宽度
1.015 英寸 | 25.781 毫米