https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCBRGXXX-8220TNBF18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJobE15OHhNRFV6T0RjM056WTNNemMxT0M5SlRrUlNRa05DVWtkWVdGaGZPREl5TUZST1FrWXhPRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDllNWRmYzU0MjQ4M2EzNjE3ZTdhYmNjNjM4ZmI5NTE1MzgwYjU2NzE0MTAxOGIyNzI1NWVkMjQzMWUwY2U5OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCBRGXXX-8220TNBF18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJobE15OHhNRFV6T0RjM056WTNNemMxT0M5SlRrUlNRa05DVWtkWVdGaGZPREl5TUZST1FrWXhPRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDllNWRmYzU0MjQ4M2EzNjE3ZTdhYmNjNjM4ZmI5NTE1MzgwYjU2NzE0MTAxOGIyNzI1NWVkMjQzMWUwY2U5OA
NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
8220TNBF18
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE BALL BEARING 8220TNBF18
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 1-9/32" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
制造商部件号
8220TNBF18
BDI部件号
796018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/8220TNBF18/p/796018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400297589
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Agricultural Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
8220TNBF18
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 1-9/32" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外径
1.281 英寸 | 32.537 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米