8386TNGMBMJ00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCBRGXXX-SRB-2SL-NYLN-EI-VG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTczNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmczWVM4eE1EYzJOemcyTXpjM05USTJNaTlKVGtSU1FrTkNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5T1dVeE9YMFZKWDFaSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmY5YjJmMTE1OTA2NmYxNjNiYmFjMmJlMTUzZGU5MjBmNDBhMjA4OGI3NmZkMDA1MjFmYTc3MDEwNjM2MmJjOA
796022 单列球轴承 

NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING

8386TNGMBMJ00

描述

NICE BALL BEARING 8386TNGMBMJ00

Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 1.12" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

制造商部件号

8386TNGMBMJ00

BDI部件号
796022

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400293093
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Grooved Outer Ring | Shell Alvania Grease 2
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.07
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 1.12" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内圈宽度
0.349 英寸 | 8.865 毫米
外径
1.12 英寸 | 28.448 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新