https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-2HLD-STL-83B231-DCS19-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd09DOHhNRFExT0RnMU1EYzFORFU1TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKSVRFUmZVMVJNWHpnelFqSXpNVjlFUTFNeE9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NTBjODE2OTA3NGMzM2MwOTBlZjM4MTM3MzA1ODBhMTc2ZTM4ZTE3MWFkODdjOTk5YTIyMWM3ZTYzYzljZTE4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-2HLD-STL-83B231-DCS19-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd09DOHhNRFExT0RnMU1EYzFORFU1TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKSVRFUmZVMVJNWHpnelFqSXpNVjlFUTFNeE9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NTBjODE2OTA3NGMzM2MwOTBlZjM4MTM3MzA1ODBhMTc2ZTM4ZTE3MWFkODdjOTk5YTIyMWM3ZTYzYzljZTE4
KOYO
KOYO
83B231 DCS19
KOYO KOYO
描述
KOYO 83B231 DCS19
Single Row Ball Bearing; 1.622" Bore; 2.835" Outside Diameter; 29/32" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
83B231 DCS19
BDI部件号
20294377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/83B231-DCS19/p/20294377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
Special
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.7254
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1.622" Bore; 2.835" Outside Diameter; 29/32" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.622 英寸 | 41.2 毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
2.835 英寸 | 72.009 毫米