8418TNMJ18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCBRGXXX-8418TNMJ18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnNFpTOHhNRFV6T0RjM09EQTJOamszTkM5SlRrUlNRa05DVWtkWVdGaGZPRFF4T0ZST1RVb3hPRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDg1NTE2YzM0MjE1N2FhNGIyNmJiMmU4Mzg0NjM5NjRlNjQ1YzJjMmM3NjE4MGQ3N2I3NmZkZDMzOTZjYzJmZQ
796026 单列球轴承 

NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING

8418TNMJ18

描述

NICE BALL BEARING 8418TNMJ18

Single Row Ball Bearing; 0.751" Bore; 1.38" Outside Diameter; 0.433" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

制造商部件号

8418TNMJ18

BDI部件号
796026

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400297626
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Agricultural Bearing | Shell Alvania 3 | 1.5" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
8418TNMJ18
详细描述
Single Row Ball Bearing; 0.751" Bore; 1.38" Outside Diameter; 0.433" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
内圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外圈宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
孔径
0.751 英寸 | 19.075 毫米
外径
1.38 英寸 | 35.052 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新