87011 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL1SHLD-STL-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcyTkM4eE1EYzNNREV5TkRnd01EQXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVERGVFNFeEVYMU5VVEY5WFNWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmMDUxMjdhNDY1ZDFmY2ZkZThlYTNmNjU2MmQ5ODJhNTE1ZGE0Y2Q5MTZlODc4M2QzZjhkNjFjMDVkZDQ5MGE5
222162 单列球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

87011

描述

CONSOLIDATED BEARING 87011

Single Row Ball Bearing; 11MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

87011

BDI部件号
222162

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075203081
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield | 1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Felt Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
87011
重量/磅
0.101
详细描述
Single Row Ball Bearing; 11MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
内圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新