GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
8706-88
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 8706-88
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage
制造商部件号
8706-88
BDI部件号
426496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/8706-88/p/426496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300410608
重量 / Kilogram
0.163
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Semi Ground
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.36
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈宽度
1.179 英寸 | 29.947 毫米