https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL1SHLD-STL-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcyTkM4eE1EYzNNREV5TkRnd01EQXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVERGVFNFeEVYMU5VVEY5WFNWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmMDUxMjdhNDY1ZDFmY2ZkZThlYTNmNjU2MmQ5ODJhNTE1ZGE0Y2Q5MTZlODc4M2QzZjhkNjFjMDVkZDQ5MGE5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL1SHLD-STL-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcyTkM4eE1EYzNNREV5TkRnd01EQXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVERGVFNFeEVYMU5VVEY5WFNWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmMDUxMjdhNDY1ZDFmY2ZkZThlYTNmNjU2MmQ5ODJhNTE1ZGE0Y2Q5MTZlODc4M2QzZjhkNjFjMDVkZDQ5MGE5
SKF
SKF
87504
SKF SKF
描述
SKF 87504
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
87504
BDI部件号
663283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/87504/p/663283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741019316
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield | 1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Felt Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
87504
重量/磅
0.249
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
内圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米