88014 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd3TUM4eE1EYzNNREkxT1RRM05qVXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZSVWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhMzRjYzIzNjNjYTEwODZjZTA1MzM1NTM3ZjNlYTNlYmQ4MWQ0OThiMTg5MjdhMWZlYWM4ZDkwOWVhMDAyMWE
222256 单列球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

88014

描述

CONSOLIDATED BEARING 88014

Single Row Ball Bearing; 14MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

88014

BDI部件号
222256

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075204040
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Felt Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
88014
重量/磅
0.123
详细描述
Single Row Ball Bearing; 14MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
外圈宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
内圈宽度
0.567 英寸 | 14.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新