https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd3TUM4eE1EYzNNREkxT1RRM05qVXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZSVWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhMzRjYzIzNjNjYTEwODZjZTA1MzM1NTM3ZjNlYTNlYmQ4MWQ0OThiMTg5MjdhMWZlYWM4ZDkwOWVhMDAyMWE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd3TUM4eE1EYzNNREkxT1RRM05qVXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZSVWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhMzRjYzIzNjNjYTEwODZjZTA1MzM1NTM3ZjNlYTNlYmQ4MWQ0OThiMTg5MjdhMWZlYWM4ZDkwOWVhMDAyMWE
PEER BEARING
PEER BEARING
88128R
PEER BEARING PEER BEARING
描述
PEER BEARING 88128R
Single Row Ball Bearing; 38.887MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
88128R
BDI部件号
22257912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/88128R/p/22257912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
8865590214181
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 38.887MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
内圈宽度
1.083 英寸 | 27.5 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
1.531 英寸 | 38.887 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米