https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17242411-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhtTXk4eE1EYzJPVE13TkRRMU16RTFNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UY3lOREkwTVRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMDRiOTQ2OTY2NjkzZmRmNjYwNGJhYmY1YmJjNDVlZGRhYjVlMzk3ZTg2MTE2OGI4Mjk4NDYzMWJmNzZjYjRj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17242411-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhtTXk4eE1EYzJPVE13TkRRMU16RTFNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UY3lOREkwTVRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMDRiOTQ2OTY2NjkzZmRmNjYwNGJhYmY1YmJjNDVlZGRhYjVlMzk3ZTg2MTE2OGI4Mjk4NDYzMWJmNzZjYjRj
KML BEARING
KML BEARING
88128RA
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING 88128RA
Single Row Ball Bearing; 38.887MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
88128RA
BDI部件号
17242758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/88128RA/p/17242758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.05822
详细描述
Single Row Ball Bearing; 38.887MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.531 英寸 | 38.887 毫米
内圈宽度
1.083 英寸 | 27.5 毫米