https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmd3TXk4eE1EYzJPREV3TWpNNU1UZ3pPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVMUpmUlVsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYzc5NmUyODVmNzI0ZTBmMWQ3NTJhOTc5NDM5ZmJiNjIxNzUyZTFkYTBhN2FlOGU5MzQ3MDA3YWMzNDM2ZDlk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmd3TXk4eE1EYzJPREV3TWpNNU1UZ3pPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVMUpmUlVsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYzc5NmUyODVmNzI0ZTBmMWQ3NTJhOTc5NDM5ZmJiNjIxNzUyZTFkYTBhN2FlOGU5MzQ3MDA3YWMzNDM2ZDlk
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
88603 NR
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED 88603NR ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
88603 NR
BDI部件号
222302
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/88603-NR/p/222302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075204712
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Felt Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
88603 NR
重量/磅
0.3
详细描述
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米

