https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-1SL-PLSTC-SIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmd3TWk4eE1EYzJPRE15TWpnMU5EazBNaTlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVEY5UVRGTlVRMTlUU1ZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZmRlYWUzNzI3OTQzYjVlNjg0ZmIwZGFmM2Q1NThlM2RlMjhiNWI5MDkxMGM5ZmZjMTRkZTFlNGYwZjA1M2Jl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-1SL-PLSTC-SIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmd3TWk4eE1EYzJPRE15TWpnMU5EazBNaTlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVEY5UVRGTlVRMTlUU1ZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZmRlYWUzNzI3OTQzYjVlNjg0ZmIwZGFmM2Q1NThlM2RlMjhiNWI5MDkxMGM5ZmZjMTRkZTFlNGYwZjA1M2Jl
NTN
NTN
AB 41659.Y.S05
NTN NTN
描述
NTN AB 41659.Y.S05
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 77MM Outside Diameter; 23.3MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage
制造商部件号
AB 41659.Y.S05
BDI部件号
20467642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AB-41659-Y-S05/p/20467642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Polyamide
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Flanged Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.882
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 77MM Outside Diameter; 23.3MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage
外圈宽度
0.917 英寸 | 23.3 毫米
内圈宽度
0.689 英寸 | 17.5 毫米
外径
3.031 英寸 | 77 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米