AB40087S08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SRG-SR-SIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmd4T0M4eE1EYzNNRGcyTURnek5EZzBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVMUpIWDFOU1gxTkpVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWUzZTEzMTg1ODQ3N2I2YTllZTU2NmEyZmUwOWY5YzMzYzhjNjlkMDBlZDU2MmUzZTQyNGFlZjVhOWVmNjc5OQ
20458005 单列球轴承 

NTN NTN

AB40087S08

描述

NTN AB40087S08

Single Row Ball Bearing; 22MM Bore; 57MM Outside Diameter; 16.8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

AB40087S08

BDI部件号
20458005

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
3413520304560
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Passenger Car Gearbox Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.4344
详细描述
Single Row Ball Bearing; 22MM Bore; 57MM Outside Diameter; 16.8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.244 英寸 | 57 毫米
内圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
外圈宽度
0.661 英寸 | 16.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新