TIMKEN
TIMKEN
B-6708-B
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN B-6708-B
Single Row Ball Bearing; 25" Bore; 28" Outside Diameter; 1-1/2" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
B-6708-B
BDI部件号
1353937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B-6708-B/p/1353937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796096318
重量 / Kilogram
19.13
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
B-6708-B
重量/磅
42.175
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25" Bore; 28" Outside Diameter; 1-1/2" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
孔径
25 英寸 | 635 毫米
外圈宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
28 英寸 | 711.2 毫米