https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-B-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoallTOHhNRFl6T1RrMU1UQXdNelkzT0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDBKZlFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNTI3NGFjM2MxN2IxYzExZjYwODY3M2M3NGIxNzVjNmIwNWU4OTdlZGQzNTAzZjI3M2JjYWYzYmI5MDQ2NGIz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-B-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoallTOHhNRFl6T1RrMU1UQXdNelkzT0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDBKZlFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNTI3NGFjM2MxN2IxYzExZjYwODY3M2M3NGIxNzVjNmIwNWU4OTdlZGQzNTAzZjI3M2JjYWYzYmI5MDQ2NGIz
NSK
NSK
B16-7-A-1C3
NSK NSK
描述
NSK B16-7-A-1C3
Single Row Ball Bearing; 16MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
B16-7-A-1C3
BDI部件号
17025096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B16-7-A-1C3/p/17025096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.075
Product Group - BDI
B00234
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Special Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 16MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米