B19Z-16C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-SL-STL-BZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoaU1TOHhNRFl6T1RrMU1UYzVNREV4TUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOTVgxTlVURjlDV2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYwMDQ2OWNhM2ExNWY2ZjcxNjZiYzA4MWU0NzQ2Yjk4NDQ0ZTA0ZTYyNjg0NTQ2Mzg0ZjgyZjgwM2RhMDY2YTA
20101437 单列球轴承 

NSK NSK

B19Z-16C3

描述

NSK B19Z-16C3

Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

B19Z-16C3

BDI部件号
20101437

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.194
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新