https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1pDOHhNRFl6T1RrMk1qUXdOamswTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMTg0YjQ5ZTg2YmQ5NDU5NzAyMmMxN2YzYTQxODQxZDg1YzAwODRkMzgwNmJiMmI1ZjM5MjMwODdhNDk3NjZh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1pDOHhNRFl6T1RrMk1qUXdOamswTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMTg0YjQ5ZTg2YmQ5NDU5NzAyMmMxN2YzYTQxODQxZDg1YzAwODRkMzgwNmJiMmI1ZjM5MjMwODdhNDk3NjZh
NSK
NSK
B23-7C3
NSK NSK
描述
NSK B23-7C3
Single Row Ball Bearing; 23MM Bore; 52MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
B23-7C3
BDI部件号
20093360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B23-7C3/p/20093360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 9 |
| BDI- 匈牙利 | 9 |
| BDI- 罗马尼亚 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.119
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.2624
详细描述
Single Row Ball Bearing; 23MM Bore; 52MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
0.906 英寸 | 23 毫米