B25-164AZNXC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-SRG-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJobVpDOHhNRFl6T1RrME56ZzVNRGN4T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY5VFVrZGZWMGxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDYyODc2MmNjMjY0YTMzZDdhMmY1MGJmODAzNDhjYWI5N2IwZWJjNjA2ZTY0NGEyYWYyYjE4ZmYzZjdjNTdjM2Q
1472278 单列球轴承 

NSK NSK

B25-164AZNXC3

描述

NSK B25-164AZNXC3

Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 60MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

B25-164AZNXC3

BDI部件号
1472278

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 30
BDI- 匈牙利 30
BDI- 罗马尼亚 30

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
B00234
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.551
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 60MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新