

NSK
NSK
B31Z-16C4
NSK NSK
描述
NSK B31Z-16C4
Single Row Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 11/16" Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
B31Z-16C4
BDI部件号
20101439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B31Z-16C4/p/20101439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C4-Extra Loose
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.7254
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 11/16" Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外圈宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
内圈宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米