https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-SL-STL-BZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoaU1TOHhNRFl6T1RrMU1UYzVNREV4TUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOTVgxTlVURjlDV2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYwMDQ2OWNhM2ExNWY2ZjcxNjZiYzA4MWU0NzQ2Yjk4NDQ0ZTA0ZTYyNjg0NTQ2Mzg0ZjgyZjgwM2RhMDY2YTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-SL-STL-BZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoaU1TOHhNRFl6T1RrMU1UYzVNREV4TUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOTVgxTlVURjlDV2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYwMDQ2OWNhM2ExNWY2ZjcxNjZiYzA4MWU0NzQ2Yjk4NDQ0ZTA0ZTYyNjg0NTQ2Mzg0ZjgyZjgwM2RhMDY2YTA
NSK
NSK
B36Z-10 ACG32
NSK NSK
描述
NSK B36Z-10 ACG32
Single Row Ball Bearing; 36.2MM Bore; 67MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
B36Z-10 ACG32
BDI部件号
20452154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B36Z-10-ACG32/p/20452154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Special Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.8796
详细描述
Single Row Ball Bearing; 36.2MM Bore; 67MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.638 英寸 | 67 毫米
孔径
1.425 英寸 | 36.2 毫米
外圈宽度
1.142 英寸 | 29 毫米