RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
B541FS160
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS B541FS160
Single Row Ball Bearing; 1-1/16" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
B541FS160
BDI部件号
794618
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B541FS160/p/794618
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400551148
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04102
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Airframe Control | Extra Light Duty | Factory Specification
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
B541FS160
重量/磅
0.06
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/16" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
孔径
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米