RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
B543DDFS428
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC B543DDFS428 ; 轴承/单列球轴承
Single Row Ball Bearing; 1-9/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RBC B543DDFS428
BDI部件号
794622
详情
410.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B543DDFS428/p/794622
单价(不含税)
¥410.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400551223
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04102
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring | No Cage
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Airframe Control | Extra Light Duty | Prelubricated | PTFE Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
B543DDFS428
重量/磅
0.1
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-9/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
内圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米