B543FS160 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-NC-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMVpTODVNVEV3TmpjNE1qYzBNRGM0TG1wd1p3fDc1ZGUwNDk2YmU2YjMyYzBhNTRjOWI5N2U1ODNmMWRhMGM2MjY1Yzg4ZTdmYjRiYjg3Y2JjMDY0MTcwNmY3NGM
794624 单列球轴承 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

B543FS160

描述

RBC BEARINGS B543FS160

Single Row Ball Bearing; 1-9/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

B543FS160

BDI部件号
794624

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400554286
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04102
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Airframe Control | Extra Light Duty | Factory Specification
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
B543FS160
重量/磅
0.1
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-9/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新