https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoa09TOHhNREl6TlRRd05EazNOakUxT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ1ZTE0ZGVkM2RkNTJmMWYwZTlmYzUwZjhlZmE1YWRkYmFmYjM4MWM1N2M4MDk3YjY3OTIzNDg5OTFmOWU5NTg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoa09TOHhNREl6TlRRd05EazNOakUxT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ1ZTE0ZGVkM2RkNTJmMWYwZTlmYzUwZjhlZmE1YWRkYmFmYjM4MWM1N2M4MDk3YjY3OTIzNDg5OTFmOWU5NTg
SKF
SKF
BB1-0016 A
SKF SKF
描述
SKF BB1-0016 A
Single Row Ball Bearing; 23MM Bore; 50MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
BB1-0016 A
BDI部件号
1422456
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BB1-0016-A/p/1422456
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.2403
详细描述
Single Row Ball Bearing; 23MM Bore; 50MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.906 英寸 | 23 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米