BB1-3023 E https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-STL-BB13023E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhpWmk4eE1EYzJOalV4TmpJNE9UVTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVEY5VFZFeGZRa0l4TXpBeU0wVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWJlYzQ2YjAzMGI2ZWExNDQ0YjUwYjRlYWQ3ZWVhZjc0N2E4YmMwOTU3N2UzM2I1Njg4OWEyNDY5ZDk3OWUxOQ
1477741 单列球轴承 

SKF SKF

BB1-3023 E

描述

SKF BB1-3023 E

Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

BB1-3023 E

BDI部件号
1477741

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.653
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.11
详细描述
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新