https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SL-STL-3357-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMk5TOHhNREl6TlRReE5qSTRNVEV4T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpNMU4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhODdlNzVlNTI1ZDliYzY2MTFmMjllNzRlNDQ3YzFhZWM5Yzc0YmQ2YzMyZDRiZDQxYzZjOGI0NDhmNTNiYjNm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SL-STL-3357-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMk5TOHhNREl6TlRReE5qSTRNVEV4T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpNMU4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhODdlNzVlNTI1ZDliYzY2MTFmMjllNzRlNDQ3YzFhZWM5Yzc0YmQ2YzMyZDRiZDQxYzZjOGI0NDhmNTNiYjNm
SKF
SKF
BB1-3357
SKF SKF
描述
SKF BB1-3357
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 116MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
BB1-3357
BDI部件号
15003283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BB1-3357/p/15003283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.126
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 116MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
4.567 英寸 | 116 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米