https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmcwTWk4eE1EYzJPRGN6TXpBeE1UazVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVMUpIWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MDYzODYxNWQyYTJlYjRmNjQ4N2NhOGMzZDU2NWQ5ZjI1NzA4ZWIwNmE0NjA2M2QyZTg1ZTdiODEzOTZiN2U5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmcwTWk4eE1EYzJPRGN6TXpBeE1UazVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVMUpIWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MDYzODYxNWQyYTJlYjRmNjQ4N2NhOGMzZDU2NWQ5ZjI1NzA4ZWIwNmE0NjA2M2QyZTg1ZTdiODEzOTZiN2U5
SKF
SKF
BB1B 445972 E
SKF SKF
描述
SKF BB1B 445972 E
Single Row Ball Bearing; 22MM Bore; 57MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
BB1B 445972 E
BDI部件号
1480250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BB1B-445972-E/p/1480250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 22MM Bore; 57MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.244 英寸 | 57 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米