https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnelpDOHhNRGMyT1RBNE9EYzBNVFF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1IxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYzA1MWFmNWRkYmRlNTBlOTY5ODQyOTU2NDAzNTliZjdjOTBlMTA0ODMzM2VjNjNhNmQwZjhiNWUyMjJkZTY1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnelpDOHhNRGMyT1RBNE9EYzBNVFF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1IxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYzA1MWFmNWRkYmRlNTBlOTY5ODQyOTU2NDAzNTliZjdjOTBlMTA0ODMzM2VjNjNhNmQwZjhiNWUyMjJkZTY1
SKF
SKF
BB1B 630905 C
SKF SKF
描述
SKF BB1B 630905 C
Single Row Ball Bearing; 24MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
BB1B 630905 C
BDI部件号
1477761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BB1B-630905-C/p/1477761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.216
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 24MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米