https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-STL-BB1B630907-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhpWlM4eE1EYzJOalUyTVRNM09ETXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVEY5VFZFeGZRa0l4UWpZek1Ea3dOMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGNhOTAwYzY2NjIwOTcyMGZmN2Y4Y2MxMjY5YjBmMzRhZWU3MTQ0MDFlYmY1MGEzY2NjMDI3NDg5MDdiOTIyNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-STL-BB1B630907-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhpWlM4eE1EYzJOalUyTVRNM09ETXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVEY5VFZFeGZRa0l4UWpZek1Ea3dOMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGNhOTAwYzY2NjIwOTcyMGZmN2Y4Y2MxMjY5YjBmMzRhZWU3MTQ0MDFlYmY1MGEzY2NjMDI3NDg5MDdiOTIyNQ
SKF
SKF
BB1B 630907 A
SKF SKF
描述
SKF BB1B 630907 A
Single Row Ball Bearing; 24MM Bore; 58MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
BB1B 630907 A
BDI部件号
1477760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BB1B-630907-A/p/1477760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.183
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Snap Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.403
详细描述
Single Row Ball Bearing; 24MM Bore; 58MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米