https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoaFlpOHhNRFkxTkRRM016RTFPRFk0Tmk5SlRrUkNSVU5DVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUzZGVkZDEzNzIzZjYzYzMxMjVkOWExMjI4NmY2OTAxMWM0ZDBjMmI2ZjA5OGRhNzg1NWNjYzNlNTQ3YWRkZjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoaFlpOHhNRFkxTkRRM016RTFPRFk0Tmk5SlRrUkNSVU5DVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUzZGVkZDEzNzIzZjYzYzMxMjVkOWExMjI4NmY2OTAxMWM0ZDBjMmI2ZjA5OGRhNzg1NWNjYzNlNTQ3YWRkZjk
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
BG6207E03
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE BG6207E03
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
BG6207E03
BDI部件号
26951452
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BG6207E03/p/26951452
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
1
最低订购量
1
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
4
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米