BG6311A01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneU5TOHhNRFkxTkRRM01USXlOVE0zTkM5SlRrUkNSVU5DVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmY3NWI2NGU2OTQzY2JkNGFhM2QxZWQ1YTU2NTZiMDZiODNkOGI4ODU1YzYwMGQ4NThjZjc4YzhlMjMxODg5
25813643 单列球轴承 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

BG6311A01

描述

BALDOR-RELIANCE BG6311A01

Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

BG6311A01

BDI部件号
25813643

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568941928
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.22
详细描述
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新