BR88509 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SL-STL-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoa09DOHhNREl6TlRReE56VTFPVEEzTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVjBsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMTU1Y2VhMGM1NzEzOGZjZTBhMmY2NjdiZmUwYWRjNzczNDM2NDg3NzQxNzc1NGY4YjZlOGVhNzViOTdjYmE2
1299645 单列球轴承 

SKF SKF

BR88509

描述

SKF BR88509

Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85.014MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

BR88509

BDI部件号
1299645

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311071093
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
B04334
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85.014MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新