TIMKEN
TIMKEN
C-6113-G
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN C-6113-G
Single Row Ball Bearing; 19.94" Bore; 29" Outside Diameter; 3.21" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
C-6113-G
BDI部件号
1354054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/C-6113-G/p/1354054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796203259
重量 / Kilogram
115.716
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
C-6113-G
重量/磅
255.11
详细描述
Single Row Ball Bearing; 19.94" Bore; 29" Outside Diameter; 3.21" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
29 英寸 | 736.6 毫米
孔径
19.94 英寸 | 506.476 毫米
外圈宽度
3.21 英寸 | 81.534 毫米