CSCU070-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJobU9TODVOamMwTWprMk1UWTBNemd5TG1wd1p3fGUyMzYwOTgyNWRkNDQ4MWJjYWFiYTQxNGJhMmQ2MDE2MjVlMDg5NzYwYjMwN2YwZjY5NmVmNTNmMDVkNmM1Yjk
19264447 单列球轴承 

INA INA

CSCU070-2RS

描述

INA CSCU070-2RS ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 7" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

INA CSCU070-2RS

BDI部件号
19264447

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802127355
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section Bearing | Buna-N Rubber Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.9259
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新