

NIPPON MINIATURE BRG
NIPPON MINIATURE BRG
DDL-730ZZ
NIPPON MINIATURE BRG NIPPON MINIATURE BRG
描述
NIPPON MINIATURE BRG DDL-730ZZ
Single Row Ball Bearing; 3MM Bore; 7MM Outside Diameter; 3MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
制造商部件号
DDL-730ZZ
BDI部件号
21451185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/DDL-730ZZ/p/21451185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Stainless Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Stainless Steel Series
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3MM Bore; 7MM Outside Diameter; 3MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
外圈宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
孔径
0.118 英寸 | 3 毫米
外径
0.276 英寸 | 7 毫米