https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-DG-1935-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnd01TOHhNRFExT0RnMU1EVTFOems0TWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBSSFh6RTVNelZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVjMzE0ODhkYmM4MDFhMjZiYWQ0YjExNzczNjg4YTZjYzgzOTEyMjc1NmYwMzEzZmM0ZGFhZjI0NmMwYWJmMDk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-DG-1935-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnd01TOHhNRFExT0RnMU1EVTFOems0TWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBSSFh6RTVNelZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVjMzE0ODhkYmM4MDFhMjZiYWQ0YjExNzczNjg4YTZjYzgzOTEyMjc1NmYwMzEzZmM0ZGFhZjI0NmMwYWJmMDk
KOYO
KOYO
DG 1935
KOYO KOYO
描述
KOYO DG 1935
Single Row Ball Bearing; 19MM Bore; 35MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
DG 1935
BDI部件号
20177782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/DG-1935/p/20177782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.0639
详细描述
Single Row Ball Bearing; 19MM Bore; 35MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米