DG4070 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-NYL-DG4070-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmc0WlM4eE1EYzJOakUzTVRRd05qTTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlRsbE1YMFJITkRBM01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzODA2NDE4MjNmOWU3YTk5ZjJlZGVhZDhjNWIxMWRhYWZiMDc5N2Q1NmEyZmJiZjU4NzYxZTQwNjBhNDJkZGU4
17243498 单列球轴承 

KML BEARING KML BEARING

DG4070

描述

KML BEARING DG4070

Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 70MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

制造商部件号

DG4070

BDI部件号
17243498

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 70MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新