https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-OPEN-STL-DG-4070-A-MG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9TOHhNRFExT0RnME5qZ3lNalF6TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDBSSFh6UXdOekJmUVY5TlIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MDgwNTQyZjM5ZThiNzExNTU0YjA5NzgyYjUwZTJhNjRiZjM5ZWU2NjEwNjdmZjkyNzU5YjY1MDI0ZTBiNjhj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-OPEN-STL-DG-4070-A-MG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9TOHhNRFExT0RnME5qZ3lNalF6TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDBSSFh6UXdOekJmUVY5TlIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MDgwNTQyZjM5ZThiNzExNTU0YjA5NzgyYjUwZTJhNjRiZjM5ZWU2NjEwNjdmZjkyNzU5YjY1MDI0ZTBiNjhj
KOYO
KOYO
DG4070AMG
KOYO KOYO
描述
KOYO DG4070AMG
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 70MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
DG4070AMG
BDI部件号
1483218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/DG4070AMG/p/1483218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
B00234
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.4608
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 70MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.756 英寸 | 70 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米