https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-MGNT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd3Wmk4eE1EYzJOamczTnpZeU1qTXdNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZUVWRPVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJlN2NjOGZiNjcxYTg0NGQ3NjI2YTY3NDIzZjQ3M2Y0MDcxYTBkNTllNTkxNjI1YmQzZmY5MmFhM2RhMzE3MmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-MGNT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd3Wmk4eE1EYzJOamczTnpZeU1qTXdNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZUVWRPVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJlN2NjOGZiNjcxYTg0NGQ3NjI2YTY3NDIzZjQ3M2Y0MDcxYTBkNTllNTkxNjI1YmQzZmY5MmFhM2RhMzE3MmU
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
E-14
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING E-14
Single Row Ball Bearing; 14MM Bore; 35MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
E-14
BDI部件号
198541
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/E-14/p/198541
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075005746
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Optional Material Polyamide 66
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
E-14
重量/磅
0.075
详细描述
Single Row Ball Bearing; 14MM Bore; 35MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米