E-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-MGNT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd3Wmk4eE1EYzJOamczTnpZeU1qTXdNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZUVWRPVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJlN2NjOGZiNjcxYTg0NGQ3NjI2YTY3NDIzZjQ3M2Y0MDcxYTBkNTllNTkxNjI1YmQzZmY5MmFhM2RhMzE3MmU
198543 单列球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

E-16

描述

CONSOLIDATED BEARING E-16

Single Row Ball Bearing; 16MM Bore; 38MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

E-16

BDI部件号
198543

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075005784
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Optional Material Polyamide 66
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
E-16
重量/磅
0.108
详细描述
Single Row Ball Bearing; 16MM Bore; 38MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.496 英寸 | 38 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新