https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-MGNT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd4TlM4eE1EYzJOamc0TlRreE1qWXdOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1YMDFIVGxSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzY2JmYjhiN2ZhMzVhZjQ5ZDcxYWQ4YjBiZTQzMGE1OTVmNWZmNzk3YzVhNzEyNGI3YmI2MGY4MzhmNDE3YmQ0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-MGNT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd4TlM4eE1EYzJOamc0TlRreE1qWXdOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1YMDFIVGxSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzY2JmYjhiN2ZhMzVhZjQ5ZDcxYWQ4YjBiZTQzMGE1OTVmNWZmNzk3YzVhNzEyNGI3YmI2MGY4MzhmNDE3YmQ0
SKF
SKF
E 19
SKF SKF
描述
SKF E 19
Single Row Ball Bearing; 19MM Bore; 40MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
E 19
BDI部件号
15044082
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/E-19/p/15044082
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.106
详细描述
Single Row Ball Bearing; 19MM Bore; 40MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
外圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米