https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-MGNT-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJneE1TOHhNRFl6T1RrME5URXpPREl3Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDAxSFRsUmZSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZThlMjgxY2I1ODZjYjZiOTg3MDZjYjUyZTI2MzljZTM2NjFiYmM2ZWZjNTc5ZTc2NWUwZDBiYmU0ZDJjYWM5YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-MGNT-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJneE1TOHhNRFl6T1RrME5URXpPREl3Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDAxSFRsUmZSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZThlMjgxY2I1ODZjYjZiOTg3MDZjYjUyZTI2MzljZTM2NjFiYmM2ZWZjNTc5ZTc2NWUwZDBiYmU0ZDJjYWM5YQ
NSK
NSK
E11
NSK NSK
描述
NSK E11
Single Row Ball Bearing; 11MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
E11
BDI部件号
1188614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/E11/p/1188614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176415982
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.029
详细描述
Single Row Ball Bearing; 11MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.433 英寸 | 11 毫米
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米