E19 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-MGNT-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJneE1TOHhNRFl6T1RrME5URXpPREl3Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDAxSFRsUmZSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZThlMjgxY2I1ODZjYjZiOTg3MDZjYjUyZTI2MzljZTM2NjFiYmM2ZWZjNTc5ZTc2NWUwZDBiYmU0ZDJjYWM5YQ
1188620 单列球轴承 

NSK NSK

E19

描述

NSK E19

Single Row Ball Bearing; 19MM Bore; 40MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

E19

BDI部件号
1188620

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176142154
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.049
详细描述
Single Row Ball Bearing; 19MM Bore; 40MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
外圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新